| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6661592 Herst.-Nr.: 2896 EAN/GTIN: 3329680289602 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 500 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a 4 90 g weiß clairefontaine, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt |
| | |
| |