Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID FARGO HDP5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6632572
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     089600
EAN/GTIN:
     0754563896005
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Überragende Druckqualität, höhere Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit, größere Sicherheit - genau das trifft auf Ihre Ausweiskarten mit Lichtbild zu, wenn Sie sie mit dem preisgünstigen und vielseitigen Kartendrucker/-kodierer HDP5000 bedrucken und kodieren.
HID FARGO HDP5000 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - Lebensdauer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Druckermerkmale
Fargo High Definition Printing (HDP)
Medienhandhabung
Zufuhrkassette mit 100 Karten
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Plastikkarten, PETG-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
200 Karten
Zulässige Medienstärke
0.762 mm - 1.27 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CCC, IC, KC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Fargo Workbench Diagnosis Utility
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5 - 10.6, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
18 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
29.2 cm
Gewicht
7.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.776,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,91*
€ 2.293,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,15*
€ 2.269,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,68*
€ 2.202,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,09*
€ 2.157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,47*
€ 2.114,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.