Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM M30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6606542
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE95112A0
EAN/GTIN:
     8715946609140
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Durch den Schwerpunkt auf mobilen Anschluss und kleine Abmessungen ist dieser kompakte Bondrucker ideal für den Einsatz in Tablet-basierten POS- oder Gastronomieumgebungen. Er eignet sich optimal für Kunden, die z. B. von einem PC-basierten POS-System auf ein Tablet-basiertes POS-System umsteigen möchten. Als einer der kleinsten stationären POS-Drucker weltweit , lässt er sich außerdem überall platzieren.
Epson TM m30 - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, Bluetooth, NFC - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 x 203 dpi
Funktionen
PNE-Sensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Bluetooth, NFC
Spalten
48, 57
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,95 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunden
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
Zubehör im Lieferumfang
Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
12.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 264,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,77*
€ 363,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,00*
€ 357,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,76*
€ 347,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,91*
€ 339,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,67*
€ 314,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7110080
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.