Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QD2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6600840
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2131-BKK1
EAN/GTIN:
     5712505724668
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die QuickScan-Produkte sind Datalogic Scannings kostengünstige Alternative universal einsetzbarer Handscanner. Der lineare Imagingscanner QuickScan I QD2100 ist ein Einstiegslesegerät, das sich perfekt für den Einsatz im Handel und Büro eignet und darüber hinaus für Anwendungen im Kurier- und Postdienst genutzt werden kann. Der QD2100 eignet sich wegen seines ergonomischen Designs, seiner geringen Größe und seines geringen Gewichts perfekt für den Einsatz bei täglichen Arbeiten. Er verfügt über eine schnelle Leseleistung, insbesondere bei schwer lesbaren Codes, und kann eine Vielzahl von Symbologien lesen, darunter die meisten 1D-Codes sowie lineare GS1 DataBar Codes. Der QD2100 bietet Datalogic's exklusiven, patentierten 'Green Spot' mit Lesebestätigung direkt auf dem Code. Wenn das Gerät im Stand-Modus ist, bleibt der 'Green Spot' aktiv, um dem Benutzer zu zeigen, wo der Code für ein schnelles, intuitives Lesen zu positionieren ist.
Datalogic QuickScan I QD2131 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS, IP42, China RoHS
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
140 mA (Betrieb), 50 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.1 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
150 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager - Rote LED
Scangeschwindigkeit
400 Scans/Sek.
Funktionen
Gegen elektrostatische Entladung geschützt, Green Spot-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
610-650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
75 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.