Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DVD SuperMulti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Laufwerke DVD Super Multi Bild 1
Fujitsu Laufwerke DVD Super Multi Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1002-6596787
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1504-L200
EAN/GTIN:
     4054681961460
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu DVD SuperMulti - Laufwerk - Modular Bay - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Plug-in-Modul - für LIFEBOOK E546, E556, E736, E746, E756
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Einschub-Kompatibilität
Modular Bay
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E546, E556, E736, E746, E756
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.