Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6595808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2A72A
EAN/GTIN:
     5711783237761
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Dieses praktische und robuste Papierzuführungszubehör macht wachsende Arbeitsgruppen noch produktiver. Es eignet sich für verschiedene Papierformate und erlaubt ein längeres Drucken, ohne Papier nachlegen zu müssen.
HP - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise M507, MFP M528; LaserJet Enterprise Flow MFP M528
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.02 kg
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76.2 x 127 mm
Gesamte Medienkapazität
550 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm - 41.8 cm - 13 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise M506dh, M506dn, M506n, M506x, M507dn, M507dng, M507n, M507x, MFP M527dn, MFP M527f, MFP M528dn, MFP M528f ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, MFP M527z, MFP M528c, MFP M528z ¦ HP LaserJet Managed E50045dw, E50145dn, M506dnm, M506xm, MFP E52545dn, MFP E52645dn, MFP M527dnm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c, MFP E52645c, MFP M527cm ¦ HP LaserJet Pro M501dn, M501n
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.