Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6586619
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9P29A
EAN/GTIN:
     0888793745649
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Höhere Produktivität mit einem einfach anzubringenden Papierfach, das eine größere Anzahl von Druckseiten ohne Nachladen von Papier sowie das Laden von zwei unterschiedlichen Papiersorten ermöglicht.
HP - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise MFP M430; LaserJet Managed MFP E42540; LaserJet Pro M409, MFP 41XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.7 kg
Mediengrößen
215.9 x 355.6 mm, 104.9 x 148.59 mm
Gesamte Medienkapazität
550 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
38.1 cm - 35.7 cm - 13.1 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise M406dn, MFP M430f ¦ HP LaserJet Managed MFP E42540f ¦ HP LaserJet Pro M304a, M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402n, M404dn, M404dw, M404n, M409dn, M409dne, M409dw, M409dwe, M409n, M409ne, MFP 4101dw, MFP 4101dwe, MFP 4101fdn, MFP 4101fdne, MFP 4101fdw, MFP 4101fdwe, MFP 4102dw, MFP 4102fdw, MFP 4102fdwe, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m, MFP M427fdw, MFP M428dw, MFP M428fdn, MFP M428fdw
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.