Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6586617
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF404A
EAN/GTIN:
     0888793765470
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Dank der zusätzlichen Papierzuführung von 550 Blatt und der besseren Medienflexibilität ermöglicht dieses Zubehör eine Steigerung der Produktivität und eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands beim Drucken. Der Drucker kann unterschiedliche Medien für beliebige Anforderungen aufnehmen und bis zu 850 Seiten ohne erneutes Einlegen ausdrucken.
HP - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Enterprise M455; Color LaserJet Pro M452, M454, MFP M377, MFP M479
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Mediengrößen
100 x 148 mm, 216 x 356 mm
Gesamte Medienkapazität
550 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.7 cm - 44.7 cm - 15.46 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M455dn ¦ HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, M454dn, M454dw, M454nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.