Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Wartungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X4031 Fixiereinheit 100000 Seiten
Lexmark 40X4031 Fixiereinheit 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-6585209
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X4031
EAN/GTIN:
     5704327777731
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.
Lexmark - (110 - 120 V) - Wartungskit - für Lexmark C935dn, C935dtn, C935hdn, X940e, X945e
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fuser ¦ 1 x Transferbandreiniger ¦ 1 x 2. Transferwalze ¦ 4 x Einzugsrolle ¦ 4 x Pickup-Rolle ¦ 4 x Trennrolle
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (110 - 120 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 100000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C935dn, C935dtn, C935hdn, X940e, X940e Page Plus Solution, X945e, X945e Page Plus Solution
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,62*
€ 1.074,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,45*
€ 1.070,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,44*
€ 976,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.