Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6549627
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E093433
EAN/GTIN:
     0834619006982
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Barcodescanner-Lesegerät als Set ist mit einer USB-Schnittstelle für alle Konfigurationen der X-Serie versehen.
Elo - Barcode-Scanner - Plug-In-Modul - 270 Scans/Sek. - decodiert - RS-232, TTL, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Plug-In-Modul - feststehend
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spannung
DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom
30 mA (Standby), 120 mA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232, TTL, USB
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
270 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
35 mm - 320 mm
Wellenlänge der Lichtquelle
660 nm
TTL Decoding
Decodiert
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB / RS-232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.