| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6538523 Herst.-Nr.: 920-007582 EAN/GTIN: 5099206061507 |
| |
|
| | |
| K380 Multi-Device ist die Bluetooth -Tastatur, die Sie überall in Ihrem Zuhause verwenden können. Logitech K380 - Tastatur - Bluetooth - QWERTY - Niederländisch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.9 cm | | Tiefe | 1.6 cm | | Höhe | 12.4 cm | | Gewicht | 423 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | Bluetooth | | Lokalisierung und Layout | QWERTY Niederländisch | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Power, Home Screen, zurück, Menü, Easy-Switch | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Android 3.2 (Honeycomb), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |