Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8i/16PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6524804
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC06G0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4716659978251
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
ASUS PIKE II 3108-8i/16PD - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.88 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.