Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec 81605Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6523440
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2287101-R
EAN/GTIN:
     0760884157596
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Ausschlaggebend für den Erfolg der Betreiber ist letztendlich die Effizienz bei Datenzugriffen und Datenschutz. Die branchenweit unübertroffenen Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 mit 12 Gbit/s adressieren diese Anforderungen in puncto Konnektivität, Leistung und Datensicherheit. Die Adaptec RAID-Adapter der Serie 8 sind mit dem 12 Gb/s RAID-on-Chip (ROC) von PMC ausgestattet, der eine x8 PCIe 3.0 Schnittstelle mit 12 Gb/s SAS-Ports kombiniert, um eine neue Generation von Hochleistungscontrollern für 12 Gb/s Storagesysteme zu ermöglichen. Die Mini-SAS-HD-Anschlüsse kombiniert mit SAS-HD-Kabeln bieten eine größere Flexibilität im Low-Profile MD2-Formfaktor.
Microchip Adaptec 81605Z - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Native Command Queuing (NCQ), SCSI Enclosure Services (SES), Optimized Disk Utilization (ODU), Hybrid RAID, HBA Mode, Auto Volume Mode, dynamischer Caching-Agorithmus, RAID Level Migration, dynamische Sektorreparatur, Background RAID Initialization, Staggered Drive Spin Up, Bootable RAID Array support, Flash-Backupmodul
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Bandlaufwerk, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,14*
€ 1.031,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,52*
€ 1.001,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,86*
€ 978,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,80*
€ 935,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.