Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Maestro Trend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     766-9417-LA12A80S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-LA12A80S
EAN/GTIN:
     9003974422855
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Mondi Maestro Trend - Lavendel - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Lila
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Lavendel
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
318
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,62*
€ 9,61*
4 Tage
7
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,70*
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 13,04*
5 Tage
7
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 13,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,01*
€ 14,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01124* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 48,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-GO22A80S
ab € 5,60*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 11,20*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10A80S
ab € 5,65*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21A80S
ab € 5,65*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,21*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.