Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color A4 9417-LA12A80S lavendel 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/735/a007735v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/735/a007735v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110003543
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-LA12A80S
EAN/GTIN:
     9003974422855
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Multifunktionspapier Color Trend DIN A4 80g/m² lavendel 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Trend
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
lavendel
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Color Trend
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
318
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,61*
€ 9,57*
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 13,02*
5 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 13,66*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 14,16*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,35*
€ 17,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01822* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-GO22A80S
ab € 5,66*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 11,20*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10A80S
ab € 5,63*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21A80S
ab € 5,63*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,26*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.