Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BW-16D1H-U PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6493887
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD01L0-M69000
EAN/GTIN:
     4716659921622
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
ASUS BW-16D1H-U PRO - Laufwerk - BD-RE - 16x2x12x - SuperSpeed USB 3.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
24.3 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
1.16 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerBackup, ASUS WebStorage, CyberLink InstantBurn 5, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerDVD 12
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Details der Systemanforderungen
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
BD-RE
Zugriffszeit
150 ms (CD), 170 ms (DVD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, Magic Cinema Technology, M-DISC-Unterstützung, Disc Encryption II
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, BD-Video
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.