Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kabelloser Expert Mouse-Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6493856
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72359WW
EAN/GTIN:
     7802880611214
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Expert Mouse kabellose Trackball gibt Ihnen die Freiheit, hyper-produktiv zu arbeiten, da der Aktionsradius nicht durch ein USB-Kabel eingeschränkt wird. Der Trackball kann über Bluetooth 4.0 LE gekoppelt werden, um keinen der wertvollen USB-Anschlüsse zu belegen, oder über einen USB-Nano-Receiver. Die TrackballWorks -Software ermöglicht unglaubliche Anpassungsmöglichkeiten und die optische Tracking-Technologie gewährleistet eine flüssige und präzise Cursorsteuerung. Dazu kommt, dass unser mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf in Webseiten und umfangreichen Dokumenten sorgt. All diese Features führen zu außergewöhnlich viel Komfort und Benutzerfreundlichkeit, wie sie beim Thema Trackballs seit über 30 Jahren branchenweit Standards setzen.
Kensington Kabelloser Expert Mouse-Trackball - Trackball - rechts- und linkshändig - optisch - 4 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE - Bluetooth-USB-Adapter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Trackball
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Nano Bluetooth-USB-Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handgelenkkissen
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Google Chrome OS 44 oder aktuellere Version
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
DiamondEye-Technologie, Scroll-Ring, Automatische Stromsparfunktion, abnehmbare Handballenauflage, kompatibel mit Bluetooth 3.0
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
4
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.