Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA DOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5533-L128 Internes Solid State Drive 128 GB SATA
Fujitsu S26361-F5533-L128 Internes Solid State Drive 128 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6493765
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5533-L128
EAN/GTIN:
     4053026846684
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu SATA DOM - SSD - 128 GB - intern - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M1, RX2520 M1, TX1320 M1, TX1330 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, RX2520 M1, TX1320 M1, TX1330 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.