Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace T-3 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6489845
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-T3IIBURS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Rollendrucker der Reihe Metapace T-3 sind für die Verwendung mit elektronischen Geräten ausgelegt, wie beispielsweise ECR- und POS-Systemen, Bankgeräten, Computerperipheriegeräten usw.
Metapace T-3 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Auto-Cutter
Ja
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
Medienrolle
Zubehör im Lieferumfang
Schneideeinrichtung, Reinigungsstift
Kennzeichnung
IC, WEEE, FCC Part 15 A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded POSReady, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Android 2.2 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Apple iOS 5.1.1 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.8 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
15 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-12 ¦ 1 x RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
RWM-350
ab € 5,75*
Zubehör
Metapace
META-4e
ab € 84,39*
Zubehör
Metapace
6.6.02.0000047
ab € 161,69*
Zubehör
Metapace
META-4p
ab € 12,23*
Zubehör
Metapace
META-4s
ab € 12,70*
Zubehör
Metapace
IFJ-WDAK/TYPE
ab € 45,73*
Zubehör
Metapace
KP04-00110A
ab € 1,37*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-4
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.