Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466180
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 40 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für ThinkPad R60; R60e; R61; R61e; R61i; R61u
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
40 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R60 ¦ Lenovo ThinkPad R60e ¦ Lenovo ThinkPad R61 ¦ Lenovo ThinkPad R61e ¦ Lenovo ThinkPad R61i ¦ Lenovo ThinkPad R61u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.