Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466047
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41X3546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Lenovo ThinkCentre - Laufwerk - DVD-ROM - 48x/16x - intern - Schwarz - für J110; J115; ThinkCentre A55; A60; M52; M55e
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo J110 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398 ¦ Lenovo J115 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392 ¦ Lenovo ThinkCentre A55 8985 ¦ Lenovo ThinkCentre A60 8700, 9383 ¦ Lenovo ThinkCentre M52 8099, 8111, 8112, 8113, 8212, 8213, 8215, 9211 ¦ Lenovo ThinkCentre M55e 9637
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Weitere Suchbegriffe: dvd laufwerk lenovo, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.