Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SELPHY CP1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6464531
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0011C012
EAN/GTIN:
     8714574630489
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Schneller und einfacher Fotodruck - jederzeit, überall und für jedermann. Fotoprints in Laborqualität - sofort, jederzeit und überall. Der kompakte, schicke und mobile Fotoprinter bietet vier Druck-Finish-Optionen, dualen Passfotodruck und ist für jedermann einfach zu bedienen.
Canon SELPHY CP1000 - Drucker - Farbe - Thermosublimation - 100 x 148 mm bis zu 0.45 Min./Seite (Farbe) - USB, USB-Host - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe
Farbe
Weiß
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
300 x 300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 0.78 Min./Seite - 100 x 148 mm ¦ Bis zu 0.45 Min./Seite - 54 x 86 mm ¦ Bis zu 0.45 Min./Seite - 17.3 x 22 mm
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau
Schnittstelle
USB, USB-Host
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge, DPOF
Druckermerkmale
Randloser Druck, Rote-Augen-Reduzierung, Image Optimizer, glatte Oberfläche
Größe des Voranzeige-Displays
6.8 cm (2.7")
Medienhandhabung
Mediengrößen
100 x 148 mm, 86 x 54 mm, 17.3 x 22 mm, 50 x 50 mm
Medientyp
Etiketten, Fotopapier, Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
100 mm x 148 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
17.3 mm x 22 mm
Max. Mediengröße
100 x 148 mm
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Photo ID-fähig
Zubehör im Lieferumfang
Papierkassette
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon SELPHY Photo Print
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
6.05 cm
Gewicht
840 g
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Microdrive, SD-Speicherkarte, CompactFlash Card, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Direktdruckanschluss - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.