| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6462551 Herst.-Nr.: 41W0773 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad Edge 14"; 15"; ThinkPad L410; L412; L510; L512 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad Edge 14" ¦ Lenovo ThinkPad Edge 15" ¦ Lenovo ThinkPad L410 ¦ Lenovo ThinkPad L412 ¦ Lenovo ThinkPad L510 ¦ Lenovo ThinkPad L512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 500 gb hdd interne festplatte, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |