Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462259
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU - für ThinkPad T440; T440p; T440s; W540; X240; X240s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T440 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Lenovo ThinkPad X240s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.