| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6461368 Herst.-Nr.: 45N8297 EAN/GTIN: 5704174694540 |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 128 GB - intern - SATA 3Gb/s - FRU Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 128 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |