| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6460747 Herst.-Nr.: 42T1419 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hitachi - Festplatte - 160 GB - intern - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für ThinkPad X60; X60 Tablet; X60s; X61; X61 Tablet; X61s Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 9.5 mm | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 160 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X60 ¦ Lenovo ThinkPad X60 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X60s ¦ Lenovo ThinkPad X61 ¦ Lenovo ThinkPad X61 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X61s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5 zoll 160gb, festplatte sata, festplatte sata 2,5" |
| | |
| |