Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P420i controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6449639
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     689245-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
HPE Smart Array P420i controller - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.0
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
27
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.72 cm
Tiefe
24.13 cm
Höhe
19.05 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.