Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 7450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449186
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     677983-001
EAN/GTIN:
     5712505171776
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 7450 DP PCIe x16-Grafikkarte ist eine Low-Profile-Zusatzkarte und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Radeon HD 7450 Grafikprozessor basiert. Diese Karten unterstützen die Ausgabe auf zwei Displays über die DisplayPort- und Dual-Link-DVII-Anschlüsse.
AMD Radeon HD 7450 - Grafikkarten - Radeon HD 7450 - 1 GB GDDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DVI, DisplayPort - für P/N: B0F19ET, B0F32ETR, C3A52ET, C6A13UP, C9U38EC, C9X85UC, H5S90ET, LY560EA, SN006UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Avivo Technology, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Schnittstellen
DisplayPort ¦ DVI-I (Dual-Link) ¦ DVI-D - mit Adapter ¦ VGA - mit Adapter ¦ HDMI - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 bei 60 Hz / DisplayPort: 2560 x 1600 bei 60 Hz / VGA: 2048 x 1536 bei 75 Hz
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
625 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 7450
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
1 x DVI-VGA-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 22 Class B, ICES-003, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Windows 8, Windows 8 Pro, Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A2K82EA, A2K84EA, A2K85EA, A2K86EA, A2K90EA, A2L71ES, A3R61ES, A3R62ESR, A3R65ES, B0F19ET, B0F22EA, B0F23EA, B0F32ETR, B0F33EA, B0F49EA, B0F63EA, B0F68EA, B0F69EA, B0G16EA, B2D02UT, B3U92EC, B3V56ECR, B3V64EC, B3V65EC, B3V67ECR, B3V70ECR, B3V79ECR, B3V80EC, B5N15UT, B5Q05UT, C1D61LA, C1G58UPR, C1G81UP, C1H25UPR, C1H31UP, C1H87UP, C3A19EA, C3A23EA, C3A25EA, C3A29EA, C3A31EA, C3A37EA, C3A41EA, C3A43EA, C3A49EA, C3A50EA, C3A51EA, C3A52ET, C3A54EA, C3A55EA, C3A90ESR, C3B59ES, C3H32UP, C3Y18EC, C3Y42EC, C3Y43EC, C3Y68EC, C3Y80EC, C4N62UP, C4P36UP, C4Q23UP, C5Q84UC, C5Q84UCR, C5Z92UP, C6A13UP, C7B62LT, C9G94LT, C9G95LT, C9H06UT, C9H13UT, C9H15UT, C9H22UT, C9H25UT, C9H26UT, C9J23UT, C9R97UCR, C9U09EC, C9U38EC, C9U41ECR, C9V34EC, C9X85UC, C9Y26UP, C9Y85UP, C9Z53UP, C9Z54UP, D1W67US, D2B13UP, D2C60UP, D3J20LT, D3K76UT, D3K80UT, D3U81PA, D4D82UCR, D4X35PC, D5V96UP, D5X03UP, D5X81UP, D5Y89UP, D5Y90UP, D6H08US, D8C27UT, D8C29UT, D8C56UT, D8C58UT, D8C61UT, D8C62UT, D8C83UT, D8C85UT, D9B47US, D9C37UP, D9D43UP, E0D41UP, E0N88PA, E0P05PA, E0P06PA, E0P07PA, E4F11UC, E4F12UC, E4Z25ET, E4Z29ET, E4Z30ET, E4Z33ES, E5D21US, E5E49EP, E5E50EP, E5E52EP, E6D38PA, F0S09PA, F0S10PA, F1F43US, F4D77PA, F4D78PA, F5E75UC, F5G16UP, F6W06PP, F6X19ET, G0D14PA, H3A27EPR, H3W79LC, H3W81LC, H4P12EA, H4Q67EP, H4Q69EP, H4T76ES, H4U29ES, H4U30ES, H4U83ES, H4U84ES, H4U86ES, H4U87ES, H4U88ES, H4U89ES, H4W17ES, H4W19ES, H4X31EP, H4X52EPR, H4Z30EP, H5H54EPR, H5H56EP, H5H67EP, H5M14EP, H5M38EP, H5M39EP, H5R90ESR, H5S02ET, H5S07ET, H5S08EA, H5S49ES, H5S85ET, H5S89EA, H5S90ET, H5S91EA, H5S96ET, H5S99ET, H5T00ET, H5T01ET, H5T03ET, H5T29ESR, H5T49ES, H5T67ES, H5T67ESR, H5T68ES, H5T68ESR, H6B28EP, LC512EPR, LC535EPR, LC560EPR, LX839EA, LX841EA, LX842EA, LX843EA, LX846EA, LX847ETR, LX848EA, LX909ESR, LX997ES, LX997ESR, LY560EA, LY563EA, SM727UPR, SM810UCR, SN006UC, SN795UC, XG088EA, XG090EA, XG093EA, XG094ETR, XG095EA, XM007ECR, XM079EC, XM083ECR, XM088EC
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.