Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Tesla K20X


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6449124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     712972-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Die Tesla-K20-Familie von GPUs heben die sich durch die höchste und effizienteste Leistung hervor, die bis dato erreicht wurde. Auf dieser Technologie baut Titan, der weltweit schnellste Supercomputer auf.
NVIDIA Tesla K20X - GPU-Rechenprozessor - 1 GPUs - Tesla K20X - 6 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Error Correcting Codes (ECC) Memory, NVIDIA Parallel DataCache, Dynamic Parallelism, Hyper-Q
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
CUDA-Kerne
2688
Grafikprozessor
1 GPUs - NVIDIA Tesla K20X
Verschiedenes
Tiefe
26.7 cm
Höhe
11.2 cm
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2002/95/EC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 5 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Zusätzliche Anforderungen
Doppelbreite x16-Grafiksteckplatz
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
250 GBps
Grösse
6 GB
Busbreite
384-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte hp, gpu hpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.235,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.478,11*
€ 5.328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.437,34*
€ 5.280,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.314,07*
€ 5.133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.251,88*
€ 5.059,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.235,54*
€ 5.040,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.