Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Tesla M2075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449048
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659489-001
EAN/GTIN:
     8861117462172
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Erleben Sie die Grafikprozessoren der NVIDIA Tesla 20 Serie - die schnellste Parallelprozessoren für HPEC. Die Tesla Grafikprozessoren basieren auf der "Fermi" GPU Computing Architektur. Diese speziell für High Performance Computing (HPEC) entwickelten Grafikprozessoren liefern bis zu 10-mal mehr Anwendungsleistung und sind ideal für Anwendungsbereiche wie seismische Berechnungen, biochemische Simulationen, Wetter- und Klimamodelle, Signalverarbeitung, Finanzmathematik, CAE, CFD und Datenanalyse.
NVIDIA Tesla M2075 - GPU-Rechenprozessor - Tesla M2075 - 6 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - ohne Lüfter - für P/N: C7S04A, C7S05A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia GigaThread-Technologie, Error Correcting Codes (ECC) Memory, NVIDIA Parallel DataCache
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
448
Grafikprozessor
NVIDIA Tesla M2075
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 5 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: C7S04A, C7S05A
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
148 GBps
Grösse
6 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte hp, gpu hpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.608,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,60*
€ 3.332,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.776,28*
€ 3.303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,27*
€ 3.203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.642,69*
€ 3.144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,74*
€ 3.104,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.