Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Tesla M2090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449033
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653974-001
EAN/GTIN:
     4053162956025
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Das Topmodell NVIDIA Tesla M2090 hat einen Rekord bei der Molekulardynamik-Simulation AMBER aufgestellt. Auch bei zahlreichen anderen Industrie- und Forschungsanwendungen liefert die GPU Spitzenleistungen. NVIDIA hat die Tesla M2090 GPU vorgestellt, den weltweit schnellsten Parallelprozessor für das High Performance Computing (HPEC). Darüber hinaus erzielte die Tesla M2090 den höchsten jemals erzielten Wert in einer wichtigen Messung aus dem wissenschaftlichen Rechnen. Ausgestattet mit 512 CUDA-Parallelprozessor-Kernen liefert die Tesla 2090M bis zu 665 Gigaflops mit doppelter Genauigkeit. Anwendungen werden damit im Vergleich zu herkömmlichem CPU-Computing um bis zu zehn Mal schneller.
NVIDIA Tesla M2090 - GPU-Rechenprozessor - Tesla M2090 - 6 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - ohne Lüfter - für P/N: QN141A, QN150A, QN151A, QQ718A, QQ832A, QQ833A, QT644A, QY806A, QY807A, QY808A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia GigaThread-Technologie, Error Correcting Codes (ECC) Memory, NVIDIA Parallel DataCache, Dual-Slot-Kühlkörper
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
512
Grafikprozessor
NVIDIA Tesla M2090
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
250 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 326564-B21, AF415A, AF417A, AF455A, AF464A, AF464AR, AT517A, QN141A, QN142A, QN143A, QN144A, QN145A, QN146A, QN147A, QN148A, QN149A, QN150A, QN151A, QQ718A, QQ832A, QQ833A, QS090A, QT644A, QU621A, QU622A, QV547A, QV548A, QV549A, QV550A, QY806A, QY807A, QY808A
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
6 GB
Busbreite
384-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte hp, gpu hpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.950,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.183,28*
€ 3.788,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.127,77*
€ 3.722,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.027,12*
€ 3.602,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.973,94*
€ 3.538,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.950,64*
€ 3.511,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.