Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 6570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon HD 6570
Artikel-Nr.:
     C1002-6448992
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     638405-001
EAN/GTIN:
     4054842512678
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 6570 DP PCIe x16 Grafikkarte mit 1 GB ist eine Zusatzkarte voller Höhe und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Grafikprozessor basiert. Die Karte wurde so konzipiert, dass sie drei Display-Anschlüsse über DVII und zwei DisplayPort-Anschlüsse unterstützt. 1 GB integrierter dedizierter DDR3-Grafikpufferspeicher macht die Nutzung des PC-Systemspeichers überflüssig. Aktuelle AMD GPU mit DVXA-Unterstützung. Betrieb mehrerer Displays über eine einzige Grafikplatine und Erweiterung des Sichtfelds mithilfe von AMD Eyefinity-Technologie.
AMD Radeon HD 6570 - Grafikkarten - Radeon HD 6570 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - für P/N: A2P22PA, A2P26PA, A9D05PA, A9D07PA, QB133EA, XL388LT, XT307EA, XT316EA, XX668LT
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Avivo Technology, AMD Eyefinity Technology, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 6570
Schnittstellendetails
DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI-D (Dual-Link) - mit Adapter ¦ HDMI - mit Adapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 24, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A2P22PA, A2P26PA, A9D05PA, A9D07PA, BM854AV, BZ791US, LA056UT, LE213PA, LE214PA, LE258PA, LE259PA, LH020ES, LH041EA, LK607LT, LK608LT, QB133EA, QF239PA, QF241PA, QF242PA, QF243PA, WL833PA, WL834PA, WL873PA, WL910PA, WU403ES, XL388LT, XT209EA, XT212EA, XT213EA, XT214EA, XT216EA, XT217EA, XT251EA, XT253EA, XT254EA, XT255EA, XT256EA, XT257EA, XT258EA, XT259EA, XT260EA, XT265EA, XT266EA, XT267EA, XT307EA, XT310EA, XT312EA, XT316EA, XX668LT
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Effektive Taktrate
900 MHz
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.