Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 6570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     637997-001
EAN/GTIN:
     5711045567292
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 6570 DP PCIe x16 Grafikkarte mit 1 GB ist eine Zusatzkarte voller Höhe und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Grafikprozessor basiert. Die Karte wurde so konzipiert, dass sie drei Display-Anschlüsse über DVII und zwei DisplayPort-Anschlüsse unterstützt. 1 GB integrierter dedizierter DDR3-Grafikpufferspeicher macht die Nutzung des PC-Systemspeichers überflüssig. Aktuelle AMD GPU mit DVXA-Unterstützung. Betrieb mehrerer Displays über eine einzige Grafikplatine und Erweiterung des Sichtfelds mithilfe von AMD Eyefinity-Technologie.
AMD Radeon HD 6570 - Grafikkarten - Radeon HD 6570 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - für HP 8200 Elite
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Avivo Technology, AMD Eyefinity Technology, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 85 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI-D (Dual-Link) - mit Adapter ¦ HDMI - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 6570
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-DVI-Adapter
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 24, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 8200 Elite
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Effektive Taktrate
900 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.