Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 6450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448990
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     637996-001
EAN/GTIN:
     5711045227448
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Die AMD Radeon HD 6450 (512MB) DP PCIe x16-Grafikkarte ist eine Low-Profile-Zusatzkarte und PCI Express x16-Schnittstelle, die auf dem AMD Cedar-Grafikprozessor basiert. Diese Karten unterstützen die Ausgabe für mehrere Displays über ihre DisplayPort- und Dual-Link-DVII-Anschlüsse.
AMD Radeon HD 6450 - Grafikkarten - Radeon HD 6450 - 512 MB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DVI, DisplayPort - für Pro 3130, 3330
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Avivo Technology, HDCP
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 85 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ DisplayPort ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI-D - mit Adapter ¦ HDMI - mit Adapter
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
625 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 6450
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CISPR 24, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, KCC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64-Bit), Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3130, 3330
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Bandbreite
12.8 GBps
Grösse
512 MB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.