Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ati Radeon HD 5570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ati Radeon HD 5570
Artikel-Nr.:
     C1002-6448965
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615792-001
EAN/GTIN:
     5711045810169
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
ATI Radeon HD 5570 - Grafikkarten - Radeon HD 5570 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
HDCP
Max Auflösung
2560 x 1600
API-Unterstützung
DirectX 11
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ DVI
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 1920 x 1080p
RAMDAC
400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
ATI Radeon HD 5570
Prozesstechnologie
55 nm
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
128-bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,12*
€ 472,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.