Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ati Radeon HD 5570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ati Radeon HD 5570
Artikel-Nr.:
     C1002-6448962
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     614507-001
EAN/GTIN:
     4054842507544
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
ATI Radeon HD 5570 - Grafikkarten - Radeon HD 5570 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
HDCP
Max Auflösung
2560 x 1600
API-Unterstützung
DirectX 11
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 1920 x 1080p / VGA: 2048 x 1536
RAMDAC
2 x 400 MHz
Core Clock
650 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
ATI Radeon HD 5570
Prozesstechnologie
55 nm
Schnittstellendetails
DisplayPort ¦ HDMI ¦ DVI
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
128-bit
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.