Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ati FirePro V3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448853
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     608886-001
EAN/GTIN:
     5711045298479
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Diese Workstation-Einstiegslösung mit GDDR3 Rahmenpufferspeicher ist ideal für Benutzer geeignet, die mit großen Modellen und komplexen Datensätzen und einer 30-Bit-Display-Pipeline für präzise Farbwiedergabe und höchste Anzeigequalität arbeiten. Die parallele ATI FirePro V3800 Prozessorarchitektur basiert auf der neuen Generation der GPU mit 400 Stream-Prozessoren für maximale, automatische Grafikleistung nach Bedarf. Intelligente Verwaltung der Computerressourcen für optimale Nutzung der GPU für das Rendering komplexer Modelle und Szenen in Echtzeit bei höheren Bildfrequenzen bei Animationen.
ATI FirePro V3800 - Grafikkarten - FirePRO V3800 - 512 MB DDR3 - PCIe 2.1 x16 - DVI, DisplayPort - für Workstation z200, z600, z800
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
High Dynamic-Range (HDR)-Darstellung, AMD Unified Video Decoder (UVD) 2, Shader Model 5.0, Full 30-bit Display Pipeline
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 3.2, DirectCompute 11, OpenCL 1.0
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ DisplayPort
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600
RAMDAC
400 MHz
Bustyp
PCI Express 2.1 x16
Streamprozessoren
400
Grafikprozessor
ATI FirePRO V3800
Verschiedenes
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.88 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
43 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux WS 4, Red Hat Enterprise Linux Desktop 5, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Red Hat Enterprise Linux WS 6, Red Hat Enterprise Linux Desktop 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation z200, z600, z800
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
512 MB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.