Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 667664-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA II
HP 667664-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6448535
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667664-001
EAN/GTIN:
     5712505819968
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - verschlüsselt - 256 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für EliteBook 8760w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplatten-Bracket
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8760w Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,79*
€ 625,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,95*
€ 599,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,41*
€ 583,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.