Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 667847-001 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
HP 667847-001 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6446604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667847-001
EAN/GTIN:
     4054842599433
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für EliteBook 2760p
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
73 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Device Initiated Power Management (DIPM), TRIM-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
265 MBps (lesen)/ 220 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 2760p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.