| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6446201 Herst.-Nr.: 746906-001 EAN/GTIN: 5712505091395 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für EliteBook Folio 1040 G1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook Folio 1040 G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, internes ssd, interne ssd 256 gb |
| | |
| |