Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 732678-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
HP 732678-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6446040
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     732678-001
EAN/GTIN:
     5711045945991
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - SSD - 180 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für EliteBook 840 G1 Notebook, 850 G1 Notebook; ZBook 14 Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
180 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenpaket, Festplatten-Bracket
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 840 G1 Notebook, 850 G1 Notebook ¦ HP ZBook 14 Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.