| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6445654 Herst.-Nr.: 509417-002 EAN/GTIN: 5711783347385 |
| |
|
| | |
| HPE - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplatten-Bracket | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hp 500 gb sata festplatte, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |