Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6445389
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     684427-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray (3.5"), SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray (3.5"), SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server (3.5"), SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.