| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6445388 Herst.-Nr.: 684181-001 EAN/GTIN: 4053162564275 |
| |
|
| | |
| HPE - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 1tb 7.2k lff sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| | |
| |