| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6445271 Herst.-Nr.: 613204-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HP - Festplatte - 640 GB - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Pro 3120, 3125 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 640 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Pro 3120, 3125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata hp, festplatte sata, sata festplatte 640gb |
| | |
| |