Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro K5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6445023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     736758-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
hp grafikkarte
Verbesserte Interaktion beim Entwurf hochkomplexer Modelle, detailliertere Szenen und Effekte bei der Content-Erstellung und schnellere Ergebnisse bei der Verarbeitung umfangreicher Datensätze für Wissenschaft und Forschung. Der Quadro K5000 Grafikprozessor liefert innovative Funktionen wie SMX für höheren Durchsatz pro Takt bei wichtigen Grafikprozessen und Bindless Texturen, mit denen der Grafikprozessor direkt auf Texturen im Speicher verweisen kann. Darüber hinaus unterstützt der Grafikprozessor bis zu vier Bildschirme und ist somit ideal für großflächige Visualisierungslösungen.
NVIDIA Quadro K5000 - Grafikkarten - Quadro K5000 - 4 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - 2 x DVI, 2 x DisplayPort - für ProLiant ML350p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Error Correcting Codes (ECC) Memory, lüftergekühlter Kühlkörper, Shader Model 5.0, Kepler GPU Architecture, Hyper-Q, Nvidia SMX Engine
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.3
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ DVI-D (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort
RAMDAC
400 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
1436
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro K5000
Verschiedenes
Tiefe
26.7 cm
Höhe
11.1 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
122 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition, Citrix XenServer 6.0, Red Hat Enterprise Linux 5 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 11 x64 Edition, VMware vSphere 5.1, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Zusätzliche Anforderungen
Doppelbreite x16-Grafiksteckplatz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
173 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
256-bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,53*
€ 2.519,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,59*
€ 2.497,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.034,04*
€ 2.420,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,71*
€ 2.370,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,12*
€ 2.332,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.