Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 8470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon HD 8470
Artikel-Nr.:
     C1002-6444831
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     729085-001
EAN/GTIN:
     5712505185131
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
AMD Radeon HD 8470 - Grafikkarten - Radeon HD 8470 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 - für EliteDesk 705 G1, 800 G1; EliteOne 800 G1; ProDesk 400 G1, 400 G2, 490 G2; ProOne 400 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
HDCP
API-Unterstützung
OpenGL, DirectX 11
Core Clock
775 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 8470
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 705 G1, 800 G1 ¦ HP EliteOne 800 G1 ¦ HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 490 G2 ¦ HP ProOne 400 G1
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
900 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.