Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 8350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon HD 8350
Artikel-Nr.:
     C1002-6444830
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     729084-001
EAN/GTIN:
     5712505185117
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
AMD Radeon HD 8350 - Grafikkarten - Radeon HD 8350 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - DMS-59 - für ProDesk 405 G1, 490 G1, 600 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
AMD Unified Video Decoder (UVD) 2, Shader Model 5.0, AMD HD Media Accelerator
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.0
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 8350
Verschiedenes
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.89 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC, CISPR, ICES
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Windows 8, Windows 8 Pro, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProDesk 405 G1, 490 G1, 600 G1
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Bandbreite
12.8 GBps
Grösse
1 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
875 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.