Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon HD 8570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon HD 8570
Artikel-Nr.:
     C1002-6444532
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717523-001
EAN/GTIN:
     5711783184195
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
AMD Radeon HD 8570 - Grafikkarten - Radeon HD 8570 - 2 GB DDR3 - PCIe x16 Low-Profile - DVI, HDMI - für Pro 3400 (Micro Tower), 3405 (Micro Tower), 3500 (Micro Tower), 3515 (Micro Tower)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
HDCP
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 1920 x 1200 / HDMI: 1920 x 1080p
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
AMD Radeon HD 8570
Schnittstellendetails
HDMI ¦ DVI
Verschiedenes
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.8 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3400 (Micro Tower), 3405 (Micro Tower), 3500 (Micro Tower), 3515 (Micro Tower)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
128-bit
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.