Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro K3000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6444524
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717252-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
hp grafikkarte
Die NVIDIA Quadro Produktfamilie für mobile Workstations umfasst ein komplettes Sortiment an Lösungen mit unübertroffener Leistung und Qualität für anspruchsvolle mobile professionelle Anwendungen. Ob für Digital Content Creation am Filmset, das Design von Produktionsanlagen oder geowissenschaftliche Anwendungen auf der Ölplattform - die mobilen Quadro Grafikprozessoren sind die Referenz-Grafiklösung für professionelle 3D-Anwendungen. Die professionellen NVIDIA Quadro Grafiklösungen für mobile Workstations sind eine echte technologische Innovation und verfügen über mindestens doppelt so viele NVIDIA CUDA Recheneinheiten wie Vorgängergenerationen. Die Kombination von High Performance Computing und fortschrittlicher Visualisierung der professionellen Grafikprozessoren optimiert moderne Arbeitsabläufe.
NVIDIA Quadro K3000M - Grafikkarten - Quadro K3000M - 4 GB GDDR5 - MXM 3.0 Type B - für Workstation Z1, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Digital Vibrance Control (DVC) 3.0 Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Shader Model 5.0
API-Unterstützung
DirectX 11, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.1
Core Clock
650 MHz
Bustyp
MXM 3.0 Type B
CUDA-Kerne
576
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro K3000M
Verschiedenes
Tiefe
10.5 cm
Höhe
8.2 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z820
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
4 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,35*
€ 1.422,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,35*
€ 1.412,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,59*
€ 1.366,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,45*
€ 1.336,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,15*
€ 1.293,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.